Beli mesin potong daging di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  2. BULL Mesin Bandsaw
    Mulai

    Rp1.899.900

    BULL Mesin Bandsaw
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 350
    • Cutting Depth x Width (mm): 80x200
    • Tiling (°): 0-45
    • Blade Length (mm): 1400-1425
    • Blade Teeth (TP): 6
    • Blade Thickness (mm): 0.35
    • Blade Width (mm): 9.35
    • Table Size (mm): 300x300
  3. Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.
    atribut:
    • Coolant Motor (kW): 0.04
    • Blade tension: Manual
    • Feeding: Manual
  4. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  5. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. Femi Bandsaw (Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Femi Bandsaw (Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    TECHNICAL FEATURES- Easy blade tensioning device- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator “Constant speed” with amperometric limiting device (ART. 783XL)- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).- Anti-reset sa
  7. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  8. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    Mulai

    Rp169.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita Metal Vertikal
    atribut:
    • Height (mm): 336
    • wide (mm): 585
    • Table Size (mm): 660x700
    • Blade Speed 50Hz (rpm): 1400
    • Lenght of Saw Blade (mm): 4430-4520
    • Blade Width (mm): 19
    • Dimensions (mm): 1350x850x2200
    • Electric Welder (kW): 2.4
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Packing Dimensions (mm): 1470x950x2300
    • Table Tilt (°): R-45, L-15
    • Type: bandsaw
  11. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  12. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  13. ALDO Wood Band Saw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp3.099.900

Daftar Harga mesin potong daging Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.699.900
BULL Mesin BandsawRp1.899.900
Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)Rp129.999.900
RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)Rp759.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
Femi Bandsaw (Gergaji Pita)Rp21.999.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
BOMAR Horizontal Bandsaw MachineRp36.999.900
GOMESIN Meat Slicer (Mesin Pengiris Daging)Rp4.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)